曜日別特売
MOTY672 カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業 57642247

カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(25mL)注文コード57642247品番MOTY672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。
HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。
コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。
【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。

用途
カーエアコン コーティング
内容量(mL)25((HFO-1234yf) 高圧ガス・不燃性ガス:15 / (潤滑剤) 第4類 第4石油類危険等級3:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
注意
※ガス入れ作業習得車専用: 必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って正しく取り扱ってください。
※別途 工具が必要となりますのでご注意ください。
※高圧ガスを使用しており危険なため、注意事項を守ること。
※熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。
※静電気放電に対する予防措置を取ること。
※高温にすると破裂する危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする