マザーツール
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57642892
品番
LX-1108(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約220
電源
006P(9V)×1
精度
±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサー
シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能
0.01Lux(最小)
光源
タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)
0~400000
アズワン品番
1-9831-01
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300