マザーツール
デジタル紫外線強度計
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57643242
品番
UV-340A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm
2
(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm
2
(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100