着用例1.
セルヴァン
綿100%やわらかタンクトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ダークブラウン
注文コード
57643366
品番
51142204
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるタンクトップ
用途
綿100%素材で、肌に優しいタンクトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ベーシックなデザインで使いやすいです。
色
ダークブラウン
バスト(cm)
93~101
素材
身生地:綿100%