曜日別特売
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427

着用例1.

51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427
51142904 綿100%やわらかタンクトップ セルヴァン 57643427

綿100%やわらかタンクトップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚ホワイト注文コード57643427品番51142904
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるタンクトップ

用途綿100%素材で、肌に優しいタンクトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ベーシックなデザインで使いやすいです。ホワイトバスト(cm)93~101素材身生地:綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする