商品タイプ有線インターフェースRS232C読取方式2500Pixel CCDセンサー対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen質量(g)290色ライトグレー分解能(mm)0.075 (3 mil)耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作幅(mm)60長さ(mm)160高さ(mm)86ケーブル長(m)1.8仕様PCS値:30%以上入力電圧(V)DC5±5%保護等級IP30読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタなし読取角度(°)45使用湿度範囲(%RH)10~90