曜日別特売
TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993

TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993
TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993
TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993
TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993
TS-5300-R(LG)×5 一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57644993

一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)インターフェースRS232C注文コード57644993品番TS-5300-R(LG)×5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

商品タイプ有線インターフェースRS232C読取方式2500Pixel CCDセンサー対応コードデコード:Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 GS1-128、 Code 93、 Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、 EAN-8、 UPC-A、 UPC-E)、 Interleave 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 China Post、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy、 Telepen質量(g)290ライトグレー分解能(mm)0.075 (3 mil)耐衝撃性1.5m からコンクリートに落下し正常動作幅(mm)60長さ(mm)160高さ(mm)86ケーブル長(m)1.8仕様PCS値:30%以上入力電圧(V)DC5±5%保護等級IP30読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)電流(mA)スタンバイ時:20~30光源(nm)RED LED (660)保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読み取り速度200 スキャン/秒RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタなし読取角度(°)45使用湿度範囲(%RH)10~90
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする