KT584000×100 感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム 57646183

KT584000×100 感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム 57646183
KT584000×100 感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12 エフケイシステム 57646183

感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100巻)
内容量1セット(100巻)注文コード57646183品番KT584000×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応

外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57646183
2024-12-16
用途: レジロール
卸売・小売業

とても薄くて良かったです。
巻は短いのでレジロールでは物足りないかもしれないです。

対象商品 : 57646174
2024-05-13
用途: アルコールチェッカー
運輸・通信業

当社で使用しているアルコールチェッカーの
結果用紙として購入しました。
気になるところは無く、とても安価で購入できたのでまた利用したいと思います。

2023-12-11
用途: カード端末のプリンター用ロール紙として使っています!
飲食業

カード端末を新しくしたためそれ用のロール紙を探していて問題なく使えたので良かったです!
届くのも早くて助かりました!

対象商品 : 57646174
2022-10-21
用途: カード端末のプリンターのロール紙に使っております
サービス業

新しくカード端末を導入しそれに伴いプリンタも必要で、その用紙のサイズでいろいろ探しておりましたら、この商品にいきつきました。品質に問題なく、消耗品なので価格が安いのでこれに決めました。

対象商品 : 57646174
2022-01-22
用途: 自動車用バッテリーテスターの印字用
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズがちょうどいいです。他のネットショップより助かります。対候性はこれから判断です。

対象商品 : 46721554
2020-09-22
用途: レジに使用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

レジ用に購入しました。
量、値段が手頃なので助かります。

対象商品 : 57646174
2022-03-17
用途: タクシープリンターに使用
個人手嶋タクシー運輸・通信業

商品の問題はありません。
が、やはり値段分のロール量のように感じました。

対象商品 : 46721554
2020-03-27
用途: レシート印刷
島鉄観光株式会社

数ある商品の中では安価で、印字も安定しており満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする