色ホワイトインターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート115200bpsケーブル長(cm)約65RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)