商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし手動操作方式ノンロックプッシュ式注文コード57649103品番ZB0531-K15LO-C2
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・手動操作方式など71種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能