アルファ[販促]
年間タイトルポップ ポスターファクトリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1枚
表示
値引実施中!
注文コード
57649779
品番
166760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
表示
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
1枚からご注文頂けるアピールPOPです。
用途
食品ロス削減を推進したい方に。
材質
コート135kg
幅(mm)
297
高さ(mm)
420
表示
値引実施中!
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません