曜日別特売
166941 TOOLS パラポスター用イージーパネル RC8-0141 アルファ[販促] 57650524

166941 TOOLS パラポスター用イージーパネル RC8-0141 アルファ[販促] 57650524
166941 TOOLS パラポスター用イージーパネル RC8-0141 アルファ[販促] 57650524

TOOLS パラポスター用イージーパネル RC8-0141

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57650524品番166941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。

用途ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。材質PP(黒)・PVC0.5mm厚(透明マット)幅(mm)900高さ(mm)300奥行(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする