測定範囲(mm)125~150最小表示量(mm)0.01平行度(μm)7平面度(μm)1.6寸法a(mm)14.5付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様定圧装置付き種別歯厚用質量(g)-タイプアナログ式寸法L(mm)125シリーズ123寸法t(mm)1寸法e(mm)30測定子直径(Φmm)30測定可能モジュール0.7~11寸法b(mm)94寸法c(mm)6寸法f(mm)12最大許容誤差(μm)JMPE:±7RoHS指令(10物質対応)対応特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。校正証明書一般校正