曜日別特売
10155360 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654155

 

10155360 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654155
10155360 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654155
10155360 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654155
10155360 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654155

和紙わいやー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
被覆:橙
被覆:橙
被覆:さんご
被覆:さくら
被覆:こうばい
被覆:やまもも
被覆:ぶどう
被覆:藤
被覆:黒
被覆:あい
被覆:水色
被覆:くりいむ
被覆:茶
被覆:くるみ
被覆:おりいぶ
被覆:日和
被覆:青紫
被覆:るりいろ
被覆:ぴんく
被覆:たんぽぽ
被覆:草色
被覆:深緑
内容量1個注文コード57654155品番10155360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。
色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。
和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。

材質(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ寸法(mm)線芯:0.34被覆:橙長さ(m)10線径(Φmm)0.5番手#28
注意
※先端が尖っていますので、ケガをしないように注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする