ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
和紙わいやー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
被覆:藤
被覆:藤
被覆:藤
被覆:橙
被覆:さんご
被覆:さくら
被覆:こうばい
被覆:やまもも
被覆:ぶどう
被覆:黒
被覆:あい
被覆:水色
被覆:くりいむ
被覆:茶
被覆:くるみ
被覆:おりいぶ
被覆:日和
被覆:青紫
被覆:るりいろ
被覆:ぴんく
被覆:たんぽぽ
被覆:草色
被覆:深緑
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57654216
品番
10155366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。
色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。
和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
材質
(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。
寸法(mm)
線芯:0.34
色
被覆:藤
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.5
番手
#28
注意
※先端が尖っていますので、ケガをしないように注意してください。