曜日別特売
MHN2-25T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 57654424

MHN2-25T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 57654424
MHN2-25T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 57654424

150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本校正証明書一般校正注文コード57654424品番MHN2-25T(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,520

測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定面は超硬合金チップ付。

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01器差(μm)±2仕様ナット付ステム・ラチェットなし・超合金チップ付(測定面)質量(g)110タイプラチエット無しシリーズ150先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01996574
2015-04-06
用途: 精密切削のストッパーとして

切削の台座の奥行きメモリゲージ(ストッパー)として使用。
ミツトヨの製品は安定しています。至って普通ですが安心して使えています。
この安心感というか安定感がミツトヨです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする