ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ナット スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(4個)
材質
スチール
注文コード
57654487
品番
10184671
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
高さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
4分/12山
呼び径
W1/2
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
21
ナット
1種