ZCUKR25-40D 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKR SMC 57654904

真空用フリーマウントシリンダ ZCUKR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57654904品番ZCUKR25-40D
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類なしストローク(mm)40ポートねじの種類M5X0.8,Rc1/8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵形式ロッド配管/パッド直接取付オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする