曜日別特売
BM1-10M-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ゲージブロックセット Mitutoyo(ミツトヨ) 57655002

ゲージブロックセット

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57655002品番BM1-10M-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

マイクロメータ検査に適した組み合わせのセットです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

組数10個組セット内容(mm)2.5、5.1、7.7、10.3、12.9、15、17.6、20.2、22.8、25校正証明書一般校正仕様オプチカルパラレル:JIS1級、12mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする