ZFC54-X04 インラインエアフィルタ ZFC54 SMC 57655123

インラインエアフィルタ ZFC54

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個オーダーメイド仕様ろ過度:10μmオプションなし注文コード57655123品番ZFC54-X04
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)6ろ過面積(mm2)750ボディサイズ20L/minブラケット-オーダーメイド仕様ろ過度:10μmオプションなし全長(mm)53.9全幅(mm)19.0適合チューブ外径Φ6使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気・窒素使用周囲温度(℃)0~60保証耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57655071
2018-01-19
用途: エアー配管
有限会社 レジェンズ

まぁ、想像通りの商品でした普通です。
迅速な対応、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする