曜日別特売
ZFC74 インラインエアフィルタ ZFC74 SMC 57655175

インラインエアフィルタ ZFC74

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個オーダーメイド仕様標準オプションなし注文コード57655175品番ZFC74
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)6ろ過面積(mm2)1260ボディサイズ100L/minオーダーメイド仕様標準オプションなしトラスコ品番483-1632幅(mm)23.6全長(mm)68.4使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする