ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(30本)
材質
スチール(ユニクロメッキ)
注文コード
57658337
品番
10183708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール(ユニクロメッキ)
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧