ZK2C10J5BL-06 真空ユニット ZK2C1 SMC 57660102

真空ユニット ZK2C1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57660102品番ZK2C10J5BL-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

オプションa:オプションなし、b:オプションなし、c:オプションなし定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)1.0供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:なしシステム・ボディ形式マニホールド複合排気真空(V)ポートΦ6圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用デジタル圧力スイッチ;圧力範囲0~-101;NPN2出力SI単位固定供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁・破壊弁用コネクタ:L型プラグコネクタコネクタ付リード線付;圧力スイッチ・センサ用コネクタ付リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする