ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
洋灯吊 真鍮 ナット付
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(4本)
寸法(mm)
ネジ部:18
注文コード
57660349
品番
10185211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
用途
吊り下げ金具
仕様
使用荷重:3(kgf)
材質
真鍮
寸法(mm)
ネジ部:18
フック寸法(mm)
22
内径(mm)
9
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。