曜日別特売
10185213 洋灯吊 真鍮 ナット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57660358

洋灯吊 真鍮 ナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)寸法(mm)ネジ部:25注文コード57660358品番10185213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)

用途
吊り下げ金具
仕様使用荷重:7(kgf)材質真鍮寸法(mm)ネジ部:25フック寸法(mm)32内径(mm)13.5
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする