用途内径の精度測定。測定範囲(mm)20~25電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)付属品校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定データ出力端子あり質量(g)470シリーズ468寸法L1(mm)206.9~211.9最小表示量(mm)0.001表示文字高さ7.4mm量子化誤差-寸法L2(mm)93寸法L3(mm)0.3以下保護等級IP65機能ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、出力機能寸法L4(mm)8.3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ寸法L5(mm)5.2最大許容誤差(μm)JMPE:±3(最大差3)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正電池寿命(年)通常の使用状態で約1.2適応アクセサリエクステンションロッド(952622)150mm、接続ケープル(05CZA662)1m/(05CZA663)2m、USBインプットツールダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B、U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B フットスイッチ用:No.02AZE140B