曜日別特売
10185259 洋折釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57660699

洋折釘 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
寸法D(mm)28
内容量1パック(3本)注文コード57660699品番10185259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15.5耐荷重(kg)3.5寸法S(mm)16寸法D(mm)28線径(mm)3.1
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする