10185266 カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57660760

カラー洋灯吊

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
寸法L(mm)20×14
内容量1パック(4本)注文コード57660760品番10185266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ

用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具仕様使用荷重:1.5(kgf)材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ寸法(mm)ネジ部:11寸法L(mm)20×14
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする