ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足長洋折釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6本)
材質
真鍮
注文コード
57660787
品番
10185283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
仕様
使用荷重:3(kgf)
材質
真鍮
寸法(mm)
ネジ部:25
寸法L(mm)
22×15
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。