※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ Rピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
寸法L(mm)
62.8
16.3
17.9
21.2
27.7
32.6
35.8
43.8
62.8
58.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
57660866
品番
10184856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
62.8
呼び径(Φmm)
20
通し穴径(Φmm)
2.6
注意
※代表画像です、寸法及び通し穴径をご確認いただくようお願いします。