Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
57662115
品番
MHD-50MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,200
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示
保護等級IP65
測定範囲(mm)
0~50
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
±3
先端形状
平面(測定面超硬合金チップ付)
目量(シンブル)(mm)
-
ステム形状
ストレートステム
スピンドル
直進式
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57662115
MHD-50MB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40314208
MHD-50MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
87,980
税込
¥
96,778
注文コードが変更になりました