曜日別特売
ZK2-TB1-02-A 真空ユニット ZK2-T SMC 57662446

真空ユニット ZK2-T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57662446品番ZK2-TB1-02-A
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

適用連数2連マニホールド用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする