10185816 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57664138

角座金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)厚さ(mm)1.6呼び径M10注文コード57664138品番10185816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

一般的な角座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ)幅(mm)28厚さ(mm)1.6呼び径M10表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする