ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート 帯金物
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さL1(mm)
240
120
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57665486
品番
10179061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色
ホワイト
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
240
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。