10179074 2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665617

 

10179074 2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665617
10179074 2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665617
10179074 2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665617
10179074 2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665617

2×4サポート ハット型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅W(mm)35
内容量1個注文コード57665617品番10179074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91幅W(mm)35長さL1(mm)86
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする