曜日別特売
10179080 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665678

 

10179080 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665678
10179080 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665678
10179080 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665678
10179080 2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665678

2×4サポート 受け金物

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さL2(mm)172
内容量1個注文コード57665678品番10179080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)172幅W(mm)80長さL1(mm)172
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする