曜日別特売
10164626 六角ボルト ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57666588

六角ボルト ユニクロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
ねじピッチ(mm)1
寸法L(mm)70
70
40
45
50
60
65
75
80
100
120
150
6
8
10
15
20
25
30
35
55
90
110
130
140
180
160
170
12
16
32
38
内容量1パック(20本)注文コード57666588品番10164626
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。

材質スチールねじピッチ(mm)1寸法L(mm)70六角高さ(mm)4寸法d(mm)M6ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ二面幅(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする