ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
寸法L(mm)
75
75
75
40
45
50
60
70
65
80
100
120
150
6
8
10
15
20
25
30
35
55
90
110
130
140
180
160
170
全130種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57666597
品番
10164627
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
75
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。