曜日別特売

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台校正証明書一般校正先端形状球面、ラチェット付ステム形状ナット付ステム/クランプ付注文コード57667146品番MHN4-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01(0.001mm バーニヤ付)器差(mm)±2先端形状球面、ラチェット付ステム形状ナット付ステム/クランプ付校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57667146MHN4-25L(校正書・トレーサビリティ体系図付)40317735MHN4-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中マイクロメータヘッドMitutoyo(ミツトヨ)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする