Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
校正証明書
一般校正
先端形状
平面、ラチェット付、逆目盛
ステム形状
ストレートステム
注文コード
57667155
品番
MHN5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,080
この商品は
校正証明書・先端形状・ステム形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01(0.001mm バーニヤ付)
器差(mm)
±2
先端形状
平面、ラチェット付、逆目盛
ステム形状
ストレートステム
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57667155
MHN5-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40317744
MHN5-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
マイクロメータヘッド
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました