曜日別特売
10164687 六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57667200

六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(10本)
ねじピッチ(mm)1.75
寸法L(mm)140
140
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
120
150
90
110
130
6
8
10
15
20
55
65
75
180
160
170
内容量1パック(10本)注文コード57667200品番10164687
参考基準価格(税別)¥5,456販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチールねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)140六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ二面幅(mm)19
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする