曜日別特売
10164731 六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57667690

六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
ねじピッチ(mm)1.41
寸法L(mm)32
内容量1パック(20本)注文コード57667690品番10164731
参考基準価格(税別)¥1,366販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチールねじピッチ(mm)1.41寸法L(mm)32寸法d(mm)5/16ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ二面幅(mm)14
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする