曜日別特売
CG-D160(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57667916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジマチックシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台測定範囲(mm)100~160校正証明書一般校正注文コード57667916品番CG-D160(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,500

使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定範囲(mm)100~160最小表示量(mm)0.001測定力(N)5以下精度(mm)(高範囲)0.003以下繰返し精密度2カウント以内誤差(mm)(隣接)0.002以下測定子の有効ストローク(mm)1.2校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定子移動速度が5μm/sを超えると、正しいピーク値を表示しない場合があります。
※IP53は塵埃保護、防雨形でコネクタキャップ装着時においてのみ有効です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57667916CG-D160(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318478CG-D160(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CG-D160(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40318478デジマチックシリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
179,800
税込197,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする