ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
ねじピッチ(mm)
2.12
1.06
1.27
1.41
1.59
2.12
寸法L(mm)
50
10
12
16
20
25
32
38
50
45
65
75
90
100
55
150
180
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57667927
品番
10164763
参考基準価格(税別)
¥2,794
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
2.12
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
W1/2
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
21
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。