アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。内径寸法を高精度測定できます。測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。