ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
アプセット六角ボルト クロメート(中容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(30本)
ねじピッチ(mm)
1
注文コード
57668137
品番
10165682
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール(クロメートメッキ)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメートメッキ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。