ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
寸法L(mm)
65
65
65
10
20
15
25
30
40
50
60
35
6
16
70
80
90
100
110
120
45
150
130
140
180
全95種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668487
品番
10164816
参考基準価格(税別)
¥8,058
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
65
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。