SDV-100E(校正書・トレーサビリティ体系図付) ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 57668932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABSデジマチック測長ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード57668932品番SDV-100E(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥128,000

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。

測定範囲(mm)1000最小表示(mm)0.01器差(mm)0.07繰返し精度(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57668932SDV-100E(校正書・トレーサビリティ体系図付)40318959SDV-100E(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SDV-100E(校正書・トレーサビリティ体系図付) ABSデジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ) 40318959ABSデジマチック測長ユニットMitutoyo(ミツトヨ)1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする