ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(10本)
ねじピッチ(mm)
1.27
1.27
1.41
1.59
2.12
寸法L(mm)
45
12
16
20
25
30
35
40
45
50
65
60
70
80
100
120
150
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
57669230
品番
10164913
参考基準価格(税別)
¥5,028
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1.27
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
W1/4
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。