201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台測定範囲(mm)0~25注文コード57669438品番DSG-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,100

本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き

測定範囲(mm)0~25測定力(N)15±3測定子(mm)2(可動)アンビル(mm)測定範囲の調整/25質量(g)650測定面(mm)13×12(超合金チップ付)平面度(μm)1クランプ調整ナット平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)可動範囲(mm)上部測定子の動き量/2、調整測定子の調整範囲/25校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57669438DSG-25(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319293DSG-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)1台
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする